obd コネクタのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
115件の「obd コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OBDカプラー」、「obd2コネクタ」、「タコメーターobd2」などの商品も取り扱っております。
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプ オス 材質 PA66 赤茶 寸法H(mm) 24.4 寸法D(mm) 33 寸法W(mm) 49.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

幅(mm) 49.2 タイプ 車載用コネクタハウジング 定格電流(A) 10 材質(ハウジング) PBT 行数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス オス 実装タイプ パネルマウント 最大動作温度(℃) 85
1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様 ジェンダー = メス。併用 = OBD-IIコネクタハウジング。シリーズ = OBD-II。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 50420。Molex OBD-II端子、50420及び50695シリーズ. OBD-IIコネクタハウジング用の、スズめっき圧着レセプタクル端子製品です。 このOBD-II圧着端子は、様々なワイヤサイズに対応します。詳細については、個々のデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプ オス 適合電線 0.75~1.25sq 材質 黄銅スズメッキ 許容電流(A) 10~15 使用可能電力 DC12V140以下DC24V280W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = OBDコネクタで設定。併用可能製品 = 車両内装OBD IIソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
用途OBDⅡからの情報の取り出しに 寸法H(mm) 19.4 寸法D(mm) 40 寸法W(mm) 48 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

日立AstemoアフターマーケットジャパンOBD-Ⅱハウジング メス
自動車補修部品として開発しています。
形状 060型16極ロック付 アズワン品番 64-9722-96
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
用途12V車専用 適合 12V車 セット内容 本体×1個。9V用配線(230mm)×1本。ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本 ヒューズ ガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250V ヒューズ容量(A) 6 取扱説明書
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = OBD IIソケットで設定。併用可能製品 = 車両内装OBD IIコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

用途ハウジング対応の専用端子 材質 黄銅スズメッキ 適合電線 0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品 専用巾着袋 適合 2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm) 70×110×16 コード長さ(mm) 550 ディスプレイ 2インチ 使用環境温度(℃) 0~50 定格作動電圧(V) DC12 言語表示 英語 関連資料 Pコード表(8.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種 YPF7520 ケーブル長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質 黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
仕様 ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ。シリーズ = MULTILOCK 040 III。最小ワイヤサイズmm2 = 0.85mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷

有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニター タイプ OBD 表示 (シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m) 0.9 変換タイプ メス - メス コネクタ1 D-sub 9ピン コネクタ2 OBDII Bコネクタ
1個
7,898 税込8,688
当日出荷



1個ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)